Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil mit Zugentlastung 93.931.4350.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenteil mit Zugentlastung 93.931.4350.0
Artikel-Nr.:
     6012-11258015
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.931.4350.0
EAN/GTIN:
     4015573243903
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wieland zugentlastung
zugentlastung

Buchsenteil mit Zugentlastung 93.931.4350.0

Buchsenteile, 3-polig, unmontiert, mit Zug- entlastung einschließlich Verriegelung, Farbe: weiß, Type: ST 18/3B ZEV WS RD
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
sonstige
Mechanische Codierung:
ja
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0,097 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 2,5647*
€ 3,2158*
1
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 3,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,6676*
€ 3,9076*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,96*
€ 4,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,2172*
€ 4,7172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.