Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, HMC,Bu 09332006217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, HMC,Bu 09332006217
Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, HMC,Bu 09332006217
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11265594
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332006217
EAN/GTIN:
     5713140052420
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, HMC,Bu 09332006217

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,025*
€ 2,455*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,0343*
€ 2,4643*
100
Frei Haus
ab € 2,0861*
€ 2,5061*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,51*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2607*
€ 2,6407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,025*
€ 2,40975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 245,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
RCF2D 0.3
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.