Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, HMC,Bu 09332006217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, HMC,Bu 09332006217
Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, HMC,Bu 09332006217
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11265594
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332006217
EAN/GTIN:
     5713140052420
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, HMC,Bu 09332006217

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,065*
€ 2,415*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,0656*
€ 2,4156*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,0854*
€ 2,4354*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,44*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2507*
€ 2,6307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4354*
€ 2,89813
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0854*
€ 2,48163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 243,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
RCF2D 0.3
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.