Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder CA-1RS1N8A8008S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelsteckverbinder CA-1RS1N8A8008S
Kabelsteckverbinder CA-1RS1N8A8008S
Artikel-Nr.:
     3517I-11266394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623832
EAN/GTIN:
     4055626228440
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder

Kabelsteckverbinder CA-1RS1N8A8008S

Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+2+FE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Gewindegröße (metrisch):
23
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,01*
€ 22,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,27*
€ 23,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,65*
€ 23,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,04*
€ 23,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,65*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.