Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A-16-SGRL-21-ZW. Sockelgehäuse 10568000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-11278373
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10568000
EAN/GTIN:
     4044773604412
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
sockelgehäuse

H-A-16-SGRL-21-ZW. Sockelgehäuse 10568000

Sockelgehäuse H-A 16 SGRL 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 16A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und kompakt Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
79 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,052*
€ 20,872*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,16*
€ 20,90*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 21,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 24,25*
30 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,27*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,872*
€ 24,83768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,642*
€ 23,37398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,042*
€ 22,65998
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,052*
€ 19,10188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 104,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.