Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A-16-SGRL-21-ZW. Sockelgehäuse 10568000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-11278373
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10568000
EAN/GTIN:
     4044773604412
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
sockelgehäuse

H-A-16-SGRL-21-ZW. Sockelgehäuse 10568000

Sockelgehäuse H-A 16 SGRL 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 16A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und kompakt Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
79 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,022*
€ 20,842*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,03*
€ 20,88*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 21,70*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,14*
€ 36,13*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,73*
€ 38,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.