Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch 4 Port, managed BRS20-4TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ind.Ethernet Switch 4 Port, managed BRS20-4TX
Ind.Ethernet Switch 4 Port, managed BRS20-4TX
Artikel-Nr.:
     3517I-11353224
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942170001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch 4 port
sfp switch

Ind.Ethernet Switch 4 Port, managed BRS20-4TX

Die Managed BOBCAT Switches von Hirschmann tragen dank erweiterter Sicherheitsfunktionen dazu bei, dass Hersteller Netzwerke der nächsten Generation aufbauen können. In Anwendungen, die maximale Leistung ohne Einschränkungen benötigen, unterstützen diese kompakten Switches der nächsten Generation an allen Ports Echtzeitkommunikation via Time-Sensitive Networking (TSN) Technologie.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4 x FE TX
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
138 mm
Breite:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch hirschmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 541,12*
€ 608,67*
Frei Haus
ab € 543,80*
€ 614,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,67*
€ 724,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,48*
€ 720,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,67*
€ 706,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,66*
€ 689,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,12*
€ 643,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.