Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP35-0803#942053008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP35-0803#942053008
Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP35-0803#942053008
Artikel-Nr.:
     3517I-11356132
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942053008
EAN/GTIN:
     4002044280598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch

Fast Ethernet RSP Switch 11 Port, RJ45+SFP RSP35-0803#942053008

Managed, Industrial Switch DIN Rail, lüfterloses Design. Fast Ethernet, Gigabit Uplink type. Enhanced Redundancy (PRP, Fast MRP, HSR), 11 Ports insgesamt, davon Fast Ethernet Ports: 8 x 10/100BASE TX / RJ45
davon Uplink Ports: 3 x Gigabit Ethernet SFP slots (1000 MBit)
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
3
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
164 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch hirschmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.131,98*
€ 2.304,07*
Frei Haus
ab € 2.152,60*
€ 2.326,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,07*
€ 2.741,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.290,78*
€ 2.726,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.219,79*
€ 2.641,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,24*
€ 2.586,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,98*
€ 2.537,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.