Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11361541 Herst.-Nr.: 7760054176 EAN/GTIN: 6944169701474 |
| |
|
| | |
| Signaltrennverstärker DC-Strom 4-20mA EPAK-CI-VO Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Bemessungsversorgungsspannung bei AC: | 0 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 24 V | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 | Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 | Schaltspannung: | 0 V | Störmeldeausgang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,91* | € 121,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,96* | € 121,26* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,74* | € 121,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 101,02* | € 122,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,99* | € 126,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|