Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5431105 Herst.-Nr.: EPAK-CI-VO EAN/GTIN: 6944169701474 |
| |
|
| | |
| Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar. Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 17,5 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 89 mm, Betriebstemperatur: 60 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Bürde: -...- Ohm, Gerätebauform: Einbaugerät Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | EPAK-CI-VO | Ident Code: | 7760054176 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Trennverstärker, Analogtrenner, DC-Trennverstärker, Eingangstrenner, Ausgangstrenner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,91* | € 121,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 99,96* | € 121,26* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,74* | € 121,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 101,02* | € 122,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,99* | € 126,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|