Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Werkzeug Set 7 teilig Aladino


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Werkzeug Set 7 teilig Aladino
VDE Werkzeug Set 7 teilig Aladino
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11454881
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010690
EAN/GTIN:
     8033100843590
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

VDE Werkzeug Set 7 teilig Aladino

Übersichtlich angeordnete Slimbits (Schlitz/Phillips) in hochwertiger und strapazierfähiger Tasche.
Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 VAC. VDE & GS-geprüft.
Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist.
Bitaufnahme: Isolierter Clicfix Bithalter aus Metall verriegelt alle Slimbits zuverlässig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Bit-Einsätze:
6
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
ja
Verpackung:
Tasche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,57*
€ 49,68*
€ 4,00*
ab € 37,65*
€ 49,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,18*
€ 53,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 43,80*
€ 56,84*
€ 5,95*
ab € 43,64*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.