Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 12-690V AC/DC FLUKE-T110/VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer 12-690V AC/DC FLUKE-T110/VDE
Spannungsprüfer 12-690V AC/DC FLUKE-T110/VDE
Artikel-Nr.:
     3517I-11459138
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4093088
EAN/GTIN:
     0095969610490
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer

Spannungsprüfer 12-690V AC/DC FLUKE-T110/VDE

Mit dem Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T110 mit Taschenlampe, LED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung sowie klaren akustischen und Vibrationssignalen können Sie zuverlässig arbeiten und erhalten die benötigten Prüfergebnisse. Spannungs- und Durchgangsprüfer messen Spannung, aber es ist genauso wichtig, wenn sie Ihnen mitteilen, dass KEINE Spannung anliegt, bevor Sie mit Arbeiten an einem Stromkreis beginnen.
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
12..690 V
Länge:
260 mm
Klingenlänge:
16 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,78*
€ 100,12*
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 100,13*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 88,84*
€ 104,81*
€ 5,95*
ab € 89,47*
€ 105,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,02*
€ 107,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,97*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,81*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.