Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T110/VDE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V, CAT IV 600V LED, Akustik, Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92104
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4093088
EAN/GTIN:
     0095969610490
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Berücksichtigung von Kundenwünschen
Die neuen Fluke Spannungs- und Durchgangsprüfer sind jetzt noch stabiler und bedienfreundlicher als je zuvor.
Schnelle Prüfergebnisse, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit brauchen mit großen bedienfreundlichen Tasten, Hintergrundbeleuchtung und verständlichen akustischen und physischen Anzeigen für jede Arbeitssituation.
Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer. Dies umfasst ein strapazierfähiges, gespritztes Kunststoffgehäuse, eine dickere Messleitung mit Verschleißanzeige, ein stabiles Batteriegehäuse sowie eine passgenaue Schutzvorrichtung für die Messspitzen.
Die verbesserte ergonomische Gestaltung erleichtert Handhabung und Bedienung (auch mit Handschuhen) und ermöglicht die schnelle, sichere Kontaktierung mit den Messspitzen.
Umfassende Prüfgerätefamilie mit den Leistungsmerkmalen, den Funktionen und dem Preis-/Leistungsverhältnis für Ihre Anwendungen und Vorgaben.
Features:
CAT IV 600 V
LED-Anzeige
Zuschaltbare Last
Test von 30 mA RCD/FI
Schnelle Prüfergebnisse
Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer
Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
260 mm
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
280 g
Last-Zuschaltung:
30 mA
Typ:
T110/VDE
Messfunktion:
Phasenprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Drehfeldprüfung
Anzeige:
LED + Akustik + Vibration
Frequenz (max.):
400 Hz
Messkategorie:
CAT III 690 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
40 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 095969610490, Fluke, T110/VDE, zweipoliger spannungsprüfer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 101,42*
Frei Haus
ab € 82,82*
€ 101,43*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 89,27*
€ 105,70*
€ 5,95*
ab € 89,80*
€ 106,35*
€ 5,46*
ab € 91,32*
€ 108,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 43,84*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.