Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Präzisions-Multimeter mit 310000 Digits METRAHIT PM PRIME BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Präzisions-Multimeter mit 310000 Digits METRAHIT PM PRIME BT
TRMS Präzisions-Multimeter mit 310000 Digits METRAHIT PM PRIME BT
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-11459228
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M248B
EAN/GTIN:
     4012932123678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

TRMS Präzisions-Multimeter mit 310000 Digits METRAHIT PM PRIME BT

TRMS Präzisions-Multimeter mit 310 000 Digits, Bluetooth- und IR-Schnittstelle. Das METRAHIT PM PRIME BT mit Bluetooth ist das Präzisions-Multimeter der METRAHIT Professional Multimeter Serie mit integrierter Bluetooth Schnittstelle, inkl. Temperaturmessung und Datenlogger.Die High-End TRMS Multimeter der METRAHIT PM Serie: METRAHIT PM TECH, XTRA und PRIME sind absolut robuste und zuverlässige Digitalmultimeter entwickelt für den professionellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 829,58*
€ 886,28*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 854,34*
€ 911,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 869,94*
€ 923,39*
Frei Haus
ab € 861,86*
€ 946,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 950,37*
€ 1.009,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,16*
€ 1.200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,79*
€ 1.189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,48*
€ 1.165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,62*
€ 1.147,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,37*
€ 1.130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,78*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 580,62*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 329,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 388,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,88*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,42*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 223,82*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 178,10*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 80,00*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,04*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 126,17*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 214,28*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 81,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z115A
ab € 62,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.