Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät bis 2.500 V FLUKE-1535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517I-11460893
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5592398
EAN/GTIN:
     0195112122426
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät fluke
isolationsmessgerät

Isolationsmessgerät bis 2.500 V FLUKE-1535

Wir stellen vor: das Isolationsmessgerät 1535 für Servicetechniker, Elektriker und Unternehmen, die beispielsweise Motoren, Transformatoren, Schaltschränke und Solaranlagen instandhalten. Dieses Messgerät bietet wählbare Prüfspannungen von 250 bis 2.500 V und Widerstandsmessungen bis zu 500 GO für schnelle und stabile Messungen. Verbessern Sie die Produktivität und die Anlagensicherheit mit einem einzigen Werkzeug, das die Fehlersuche vereinfacht und schnelle und genaue Ergebnisse liefert.
Weitere Informationen:
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0,001..500000 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.081,75*
€ 1.183,31*
Frei Haus
ab € 1.090,30*
€ 1.191,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.181,12*
€ 1.247,92*
€ 6,90*
ab € 1.220,82*
€ 1.284,20*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.233,48*
€ 1.298,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,92*
€ 1.485,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,28*
€ 1.477,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,94*
€ 1.444,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,48*
€ 1.422,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,12*
€ 1.405,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.