Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech geschlitzt FZ883WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblech geschlitzt FZ883WF
Deckblech geschlitzt FZ883WF
Artikel-Nr.:
     3517I-11550100
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ883WF
EAN/GTIN:
     7611919290746
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler

Deckblech geschlitzt FZ883WF

Deckblech geschlitzt IP41 850x400 (BxT) verzinkt. Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
850 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
373 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,70*
€ 89,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,42*
€ 90,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,48*
€ 90,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,07*
€ 95,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 77,08*
€ 95,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ404
ab € 15,18*
Zubehör
Hager
FZ406M
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
FZ407M
ab € 14,54*
Zubehör
Hager
FZ408M
ab € 14,52*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ413N
ab € 25,41*
Zubehör
Hager
FZ415N
ab € 63,75*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,69*
Zubehör
Hager
FZ403WP
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.