Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Öffnung 45mm HxB=200x1000mm BPZ-FP-1000/200-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11560253
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     293536
EAN/GTIN:
     4015082935368
Suchbegriffe:
Frontplatte
Unterputzverteiler
unterputzverteiler

Frontplatte Öffnung 45mm HxB=200x1000mm BPZ-FP-1000/200-45

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45mm Geräteausschnitt, BPZ-FP-..-45
wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 1000mm, Höhe 200mm
Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035
Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse
Lieferumfang: 1 Frontplatte
Weitere Informationen:
Breite:
925 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 31,73*
€ 36,97*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 34,65*
€ 40,16*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 31,17*
€ 41,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,12*
€ 41,22*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,27*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.