| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5068617 Herst.-Nr.: 293536 EAN/GTIN: 4015082935368 |
| |
|
| | |
| Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45mm Geräteausschnitt, BPZ-FP-..-45; wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 1000mm, Höhe 200mm; Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035; Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse; Lieferumfang: 1 Frontplatte Breite: 925 mm, Höhe: 205 mm, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-FP-1000/200-45 | Ident Code: | 293536 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 31,73* | € 36,97* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 34,65* | € 40,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,17* | € 41,10* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 31,12* | € 41,22* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,27* | € 41,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|