| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11560795 Herst.-Nr.: 2CPX052394R9999 EAN/GTIN: 4011617523949 |
| |
|
| | |
| WiFi-Tür mit Einsatz 1FB, 6-reihig CTW16S ComfortLine Wifi Tür inkl. Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 271 mm | Höhe: | 921 mm | Tiefe: | 14 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,34* | € 175,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 144,08* | € 176,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 146,67* | € 179,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,99* | € 180,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,17* | € 182,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|