| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11564032 Herst.-Nr.: 289175 EAN/GTIN: 4015082891756 |
| |
|
| | |
| Trennwand NZM Anschl/ Hauptsammelsch.-Raum XPNBCB0602 Trennwand zum Anschluss für NZM im Hauptanschlussraum, Form 4, Breite 600mm, Feldtiefe 600mm, Stahlblech, keine Kabeleinführung, verzinkt Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 12,5 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Breite: | 430 mm | Höhe: | 35 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | Edelstahl | Mit Kabeleinführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,61* | € 73,58* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 58,70* | € 73,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,70* | € 73,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,39* | € 75,66* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,15* | € 77,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|