| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2889916 Herst.-Nr.: 289175 EAN/GTIN: 4015082891756 |
| |
|
| | |
| Trennwand zum Anschluss für NZM im Hauptanschlussraum, Form 4, Breite 600mm, Feldtiefe 600mm, Stahlblech, keine Kabeleinführung, verzinkt Farbe: Edelstahl, Breite: 430 mm, Höhe: 35 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Bausatz, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: false, Für innere Unterteilung Form 2b: false, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPNBCB0602 | Ident Code: | 289175 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,64* | € 74,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 58,73* | € 74,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,73* | € 74,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,44* | € 76,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,21* | € 78,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|