Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrahmen distanziert 350x600 RAL7035 MES-DBD3560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachrahmen distanziert 350x600 RAL7035 MES-DBD3560
Dachrahmen distanziert 350x600 RAL7035 MES-DBD3560
Artikel-Nr.:
     3517I-11569524
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-DBD3560
EAN/GTIN:
     7611919035835

Dachrahmen distanziert 350x600 RAL7035 MES-DBD3560

Dachrahmen distanziert 350x600 (BxT) RAL7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
349 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
590 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 38,02*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,40*
€ 38,66*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,97*
€ 39,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,72*
€ 39,80*
€ 3,90*
ab € 29,27*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.