| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2188172 Herst.-Nr.: MES-DBD3560 EAN/GTIN: 7611919035835 |
|
|
| | |
| Dachrahmen distanziert 350x600 (BxT) RAL7035 Breite: 349 mm, Höhe: 40 mm, Tiefe: 590 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 350 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, mit Entlüftung: true, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | MES-DBD3560 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,94* | € 38,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,40* | € 38,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,97* | € 39,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,72* | € 39,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,27* | € 39,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|