Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Modul FX3G-5DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display-Modul FX3G-5DM
Display-Modul FX3G-5DM
Artikel-Nr.:
     3517I-11656285
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     221270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Display
mitsubishi fx display

Display-Modul FX3G-5DM

SPS, FX3G Display-Modul
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,06*
€ 69,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,19*
€ 69,88*
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 71,83*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,45*
€ 76,63*
€ 5,95*
ab € 64,22*
€ 82,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.