Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter MSC-R-0,25-M7#199594


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-11770629
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199594
EAN/GTIN:
     4015081982950
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter

Wendestarter MSC-R-0,25-M7#199594

Wendestarter (Komplettgeräte) MSC, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsleistung AC-3/380 V 400 V 415 V [P] = 0.06 kW, Bemessungsbetriebsstrom AC-3/380 V 400 V 415 V [Ie]: 0.21 A, Bemessungskurzschlussstrom 380 - 415 V [Iq]: 150 kA, Einstellbereich Überlastauslöser [Ir]: 0.16 - 0.25 A, Betätigungsspannung: 24 V DC, Zuordnungsart 1 , Zuordnungsart 2 , Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0661
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,04 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,06 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
111 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,63*
€ 152,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 158,08*
Frei Haus
ab € 141,60*
€ 164,76*
€ 5,95*
ab € 146,01*
€ 169,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,61*
€ 169,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.