Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 0. 06 kW, Ir= 0.16 - MSC-R-0,25-M7(24VDC)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8960061
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199594
EAN/GTIN:
     4015081982950
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Wendestarter (Komplettgeräte) MSC, geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsleistung AC-3/380 V 400 V 415 V [P] = 0.06 kW, Bemessungsbetriebsstrom AC-3/380 V 400 V 415 V [Ie]: 0.21 A, Bemessungskurzschlussstrom 380 - 415 V [Iq]: 150 kA, Einstellbereich Überlastauslöser [Ir]: 0.16 - 0.25 A, Betätigungsspannung: 24 V DC, Zuordnungsart „1“, Zuordnungsart „2“, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0661 Breite: 90 mm, Höhe: 197 mm, Tiefe: 95 mm, mit Trafo: false, Leistungsaufnahme: 2,6 W, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,06 kW, Anzahl der Befehlsstellen: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, geeignet für NOT-AUS: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,21 A, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,25 A, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Externer Reset möglich: false, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Auslöseklasse: CLASS 10 A, mit Kurzschlussauslöser: true, mit Sicherung: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Wendestarter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: 0,04 kW, Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: 0 kW, Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig: 0 kW, Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: 0,25 A, Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: 55 °C, Temperaturkompensierter Überlastschutz: true, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V: 50 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V: 50 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V: 0 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V: 0 A, Schutzart (NEMA): sonstige, Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3: Klasse 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
MSC-R-0,25-M7(24VDC)-PI
Ident Code:
199594
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlasser, Anlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
111 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,86*
€ 152,27*
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 157,15*
Frei Haus
ab € 142,24*
€ 163,93*
€ 5,95*
ab € 145,84*
€ 168,98*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,47*
€ 169,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.