Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse CI- PKZ0 Drehgriff s/gr. CI-PKZ0-GVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-11776100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263526
EAN/GTIN:
     4015082635268
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt

Isolierstoffgehäuse CI- PKZ0 Drehgriff s/gr. CI-PKZ0-GVM

Isolierstoffgehäuse für PKZM0 mit voreilendem Hilfsschalter VHI, Schutzart IP55, integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, je 2 Leitungseinführungen M25 vorgeprägt, mit schwarz-grauem Drehgriff
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
126 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,11*
€ 14,11*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 14,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,42*
€ 15,93*
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 17,23*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,37*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207603
ab € 0,29338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.