Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servoantrieb 400V 7.5 kW R88A-CA1H005SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11786082
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1H005SF
EAN/GTIN:
     4549734451291
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor-Netzkabel
omron servoantriebe
servoantrieb

Servoantrieb 400V 7.5 kW R88A-CA1H005SF

1S Servoantrieb, Leistungskabel, 5 m, ohne Bremse, 400 V: 7,5 kW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,24*
€ 424,69*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,94*
€ 425,27*
Frei Haus
ab € 372,67*
€ 428,95*
Frei Haus
ab € 367,13*
€ 437,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,69*
€ 505,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,38*
€ 472,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,06*
€ 459,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,24*
€ 437,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.