Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servoantrieb 400V 7.5 kW R88A-CA1H005SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11786082
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1H005SF
EAN/GTIN:
     4549734451291
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Servoantrieb
Servomotor-Netzkabel

Servoantrieb 400V 7.5 kW R88A-CA1H005SF

1S Servoantrieb, Leistungskabel, 5 m, ohne Bremse, 400 V: 7,5 kW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,20*
€ 414,47*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,65*
€ 415,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 365,29*
€ 418,64*
Frei Haus
ab € 367,11*
€ 435,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,97*
€ 496,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,53*
€ 452,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,29*
€ 434,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.