Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 1.5kW 4.8A 400VAC VZA41P5BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11786910
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA41P5BAA
EAN/GTIN:
     4547648388917
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 1,5kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v

Frequenzumrichter 1.5kW 4.8A 400VAC VZA41P5BAA

Frequenzumrichter V1000, 1,5 kW, 4,8 A, 400 VAC, 3-phasig, sensorlose Vektorregelung, max. Ausgangsfreq. 400 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,4 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 348,36*
€ 391,47*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,15*
€ 519,77*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 567,83*
€ 633,07*
Frei Haus
ab € 659,27*
€ 730,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 703,00*
€ 754,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,73*
€ 898,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,58*
€ 890,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,24*
€ 868,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,34*
€ 853,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,00*
€ 836,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
MR3 400/4
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.