Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule TL50BLGYRAQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule TL50BLGYRAQ
Signalsäule TL50BLGYRAQ
Artikel-Nr.:
     3517I-11807899
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3019262
EAN/GTIN:
     0662488192624
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Signalsäule TL50BLGYRAQ

LED-Anzeige, Signalsäule, Signaltongeber max. 92 dB, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP50, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Betriebsspannung: 12 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3)
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,99*
€ 327,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,10*
€ 329,42*
Frei Haus
ab € 273,24*
€ 332,50*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,42*
€ 342,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,42*
€ 392,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,40*
€ 363,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.