| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11807899 Herst.-Nr.: 3019262 EAN/GTIN: 0662488192624 |
| |
|
| | |
| Signalsäule TL50BLGYRAQ LED-Anzeige, Signalsäule, Signaltongeber max. 92 dB, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP50, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Betriebsspannung: 12 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3) Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 3 | Funktion Blitzlicht: | nein | Schutzart (IP): | IP50 | Außendurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,44* | € 324,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,44* | € 326,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,71* | € 329,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 278,56* | € 337,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|