Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-4 bar abs,4-20mA 00573299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-4 bar abs,4-20mA 00573299
Druckmessumformer 0-4 bar abs,4-20mA 00573299
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-11834022
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00573299
EAN/GTIN:
     4053877006664
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-4 bar abs,4-20mA 00573299

Der Druckmessumformer mit HART®-Schnittstelle vereint höchste Präzision mit einfacher Bedienung. Er dient zur Messung des Absolutdruckes von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Das integrierte LC-Display zeigt die Messwerte, sowie Geräte- und Konfigurationsdaten an. Gehäuse und Sensor sind aus hochwertigem Edelstahl (316 Ti / 316 L / 1.4404) gefertigt.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-30..120 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-20..100 °C
Gewicht:
0,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,91*
€ 949,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 884,38*
€ 951,40*
Frei Haus
ab € 895,22*
€ 960,83*
Frei Haus
ab € 965,53*
€ 1.070,39*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 951,80*
€ 1.070,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,40*
€ 1.132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,40*
€ 1.126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,03*
€ 1.081,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,75*
€ 1.064,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,38*
€ 1.052,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.