Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Magnetfeld M08x1,0x 30,50mm BMF08M-PS-C-2-KPU-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor Magnetfeld M08x1,0x 30,50mm BMF08M-PS-C-2-KPU-03
Sensor Magnetfeld M08x1,0x 30,50mm BMF08M-PS-C-2-KPU-03
Artikel-Nr.:
     3517I-11853004
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BMF000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter

Sensor Magnetfeld M08x1,0x 30,50mm BMF08M-PS-C-2-KPU-03

Zylindrische Magnetfeld-Sensoren bieten Ihnen die sichere und verschleißfreie Positionserkennung. Diese sind vibrationsunempfindlich und schalten durch Buntmetall- und Aluminiumwände, ohne den Schaltabstand zu reduzieren. Zugleich ermöglichen sie einen wesentlich größeren Schaltabstand als induktive Sensoren gleicher Baugröße. Und lassen sich bündig in Stahl einbauen.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Länge des Sensors:
30,5 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Min. Ausgangsstrom:
200 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,95*
€ 57,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,44*
€ 59,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,24*
€ 61,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,85*
€ 71,47*
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.