Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Steckverbinder
>
Profibus-Stecker
>
Artikel
Lasersensor E3Z-LL66
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-11853112
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
E3Z-LL66
EAN/GTIN:
4547648678742
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Industrierelais
Laser Sensor
Fotoschalter
Lasersensor E3Z-LL66
Optischer Sensor, BGS-Laser, 20-300 mm, M8-Stecker (4-polig), NPN-Ausgang
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
20..300 mm
Tastweite:
20..300 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
300 mm
Max. Schaltabstand:
300 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Weitere Suchbegriffe:
Lichtsensor
,
Photoschalter
,
Kontrasttaster
,
Lichttaster
,
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Profibus-Stecker
,
omron kontrasttaster
,
lichttaster
,
lichttaster 20mm
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,79*
€ 148,72*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,46*
€ 158,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,21*
€ 168,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 175,17*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,00*
€ 186,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
131397 - Fotoschalter, Zubehör: Halter zur Montage an E39-L93, Edelstahl, für E39-R1 to, E39-L96
Omron
131397
ab € 12,82*
Zubehör
694040 - Mounting bracket for E3AS sensor, rear mounting, E39-L203
Omron
694040
ab € 5,02*
Zubehör
Omron 100 mm hoher Stift für E3Z
Omron
E39-L150
ab € 16,49*
Zubehör
Omron E39 Montagehalterung für Sensor der Serie 3EAS
Omron
E39-L211
ab € 4,58*
Zubehör
Omron E3Z Abdeckung für Leiterplatten
Omron
E39-L98
ab € 11,23*
Zubehör
Omron konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,75*
Zubehör
Omron konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 8,11*
Zubehör
Omron konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 11,94*
Zubehör
Omron Montagehalterung für Sensor der Serie E3Z
Omron
E39-L151
ab € 19,30*
Zubehör
Omron Schraubbefestigung für Serie E32-R21, E39-R3, E3Z
Omron
E39-L104
ab € 4,71*
Zubehör
Omron Schutzmontagehalterung für E3AS
Omron
E39-L212
ab € 7,52*
Zubehör
Omron XS3F konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, / offenes Ende, Länge 2m
Omron
XS3F-M422-402-A
ab € 9,67*
Zubehör
Omron XS3F konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,26*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 53,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen