Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor verdrehbar PS100R5012UPN8XH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor verdrehbar PS100R5012UPN8XH1141
Drucksensor verdrehbar PS100R5012UPN8XH1141
Artikel-Nr.:
     3517I-11853753
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6832632
EAN/GTIN:
     4047101239218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor verdrehbar PS100R5012UPN8XH1141

Drucksensor (verdrehbar) mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
100000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
100 bar
Endeinstellung:
100000 hPa
Max. Prüfdruck:
420 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 453,77*
€ 522,68*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 443,53*
€ 523,20*
Frei Haus
ab € 461,29*
€ 527,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,32*
€ 538,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,68*
€ 621,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,59*
€ 567,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,77*
€ 539,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.