| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11854201 Herst.-Nr.: IGC201 EAN/GTIN: 4021179101509 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv M18x1DC PNP/NPN S IGC201 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 12 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: LCP Weitere Informationen: | | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,43* | € 52,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,17* | € 52,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,10* | € 52,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,79* | € 53,96* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,16* | € 54,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|