| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3803104 Herst.-Nr.: IGC201 EAN/GTIN: 4021179101509 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP68; ("Coolant'); 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 250 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | IGC201 | Ident Code: | IGC201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,43* | € 52,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,17* | € 52,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,10* | € 52,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,79* | € 53,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,16* | € 54,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|