Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,M18x1 DC,pnp,sn=5mm,b IGW200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,M18x1 DC,pnp,sn=5mm,b IGW200
Sensor,ind.,M18x1 DC,pnp,sn=5mm,b IGW200
Artikel-Nr.:
     3517I-11855373
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGW200
EAN/GTIN:
     4021179102704
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,M18x1 DC,pnp,sn=5mm,b IGW200

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest , Kontakte vergoldet , Korrekturfaktor = 1, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Messing safecoatbeschichtet aktive Fläche: Duroplast (PF)
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,04*
€ 72,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,32*
€ 73,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,50*
€ 74,22*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,45*
€ 74,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,67*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,52*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,93*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 17,23*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
ab € 14,83*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,84*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.