| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11868649 Herst.-Nr.: 803114 EAN/GTIN: 4050143055890 |
| |
|
| | |
| Gabellichtschranke GL5-T/43a/155 Gabelweite: 5 mm, Hindernisgröße: 0,8 x 1,8 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Gleichlicht , 940 nm, Signalausgang: 2 PNP antivalent , überspannungsfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Flachstecker, 4-polig, Betriebsspannung: 5 ... 24 V DC , class 2, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) Weitere Informationen: | | Min. Objektgröße: | 0,8 mm | Gabeltiefe: | 8,5 mm | Gabelbreite: | 5 mm | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit sonstigem Analogausgang: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, gabel-lichtschranke pepperl+fuchs, gabellichtschranke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,51* | € 21,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,27* | € 22,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,81* | € 22,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,12* | € 22,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,55* | € 24,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|