Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Steckverbinder Stecker gerade 2p. SACC-MSB-2Q #1413931


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bussystem-Steckverbinder Stecker gerade 2p. SACC-MSB-2Q #1413931
Bussystem-Steckverbinder Stecker gerade 2p. SACC-MSB-2Q #1413931
Artikel-Nr.:
     3517I-11870358
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1413931
EAN/GTIN:
     4055626012223
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Bussystem-Steckverbinder Stecker gerade 2p. SACC-MSB-2Q #1413931

Datensteckverbinder, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-polig, halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: B, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
19 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Für Kabelaußendurchmesser:
5..9,7 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 18,30*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 18,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,56*
€ 18,67*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,01*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.