Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor verdrehbar PS016V5042UPN8XH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor verdrehbar PS016V5042UPN8XH1141
Drucksensor verdrehbar PS016V5042UPN8XH1141
Artikel-Nr.:
     3517I-11883075
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6832680
EAN/GTIN:
     4047101239690
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor verdrehbar PS016V5042UPN8XH1141

Drucksensor (verdrehbar), mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich -1- 16 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
16000 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
16 bar
Endeinstellung:
16000 hPa
Max. Prüfdruck:
40 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 454,08*
€ 520,81*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,36*
€ 521,34*
Frei Haus
ab € 462,42*
€ 525,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 472,59*
€ 536,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,81*
€ 619,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,35*
€ 600,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,53*
€ 564,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,08*
€ 540,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.