Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messender Lichtvorhang Sender BMEL616A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messender Lichtvorhang Sender BMEL616A
Messender Lichtvorhang Sender BMEL616A
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-11884208
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3039919
EAN/GTIN:
     0662488399191
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Messender Lichtvorhang Sender BMEL616A

Messender Lichtvorhang, Sender, Mindestobjektgröße 19mm, Messfeldhöhe 143 mm, Betriebsspannung 11,8 12,2 VDC (vom Kontroller), Schutzart IP65, Einstellung über Software, Max. Reichweite 17 m, max. Reichweite: 17000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Breite des Sensors:
38,1 mm
Höhe des Sensors:
201 mm
Länge des Sensors:
38,1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20..70 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
19 mm
Schutzfeldhöhe:
133 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,01*
€ 410,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 363,91*
€ 410,86*
Frei Haus
ab € 367,57*
€ 415,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 368,81*
€ 416,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 372,27*
€ 428,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,86*
€ 488,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,04*
€ 486,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.