Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Lichttaster LE550I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Lichttaster LE550I
Opto-Sensor Lichttaster LE550I
Artikel-Nr.:
     3517I-11896043
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3086748
EAN/GTIN:
     0662488867485
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Opto-Sensor Lichttaster LE550I

Opto-Sensor, Lasermesssystem, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Kabel, PVC, 2 m, Betriebsspannung: 12...30 VDC, PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar, Analogausgang: 4...20 mA, Reichweite: 100...1000 mm, Laserklasse 2, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung bei 100 mm - 600 mm Entfernung : < 0,5 mm, Auflösung bei 600 mm - 1000 mm Entfernung : < 1 mm, max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12..30 V
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
56 mm
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,39*
€ 760,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 707,69*
€ 761,11*
Frei Haus
ab € 717,93*
€ 768,69*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 717,45*
€ 772,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 712,30*
€ 783,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,11*
€ 905,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,14*
€ 902,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,45*
€ 882,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,26*
€ 865,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,69*
€ 842,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.