| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11897700 Herst.-Nr.: 3062672 EAN/GTIN: 0662488626723 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang Empfänger MAHR70A Messender Lichtvorhang, Empfänger, Mindestobjektgröße 2,5 mm, Messfeldhöhe 1788 mm, Betriebsspannung 11,8 12,2 VDC (vom Kontroller), Schutzart IP65, Einstellung über Software, Max. Reichweite 1,8 m, max. Reichweite: 1800 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 7/8 Zoll | Breite des Sensors: | 38,1 mm | Höhe des Sensors: | 1865 mm | Länge des Sensors: | 38,1 mm | Lieferumfang des Einwegsystems: | Empfänger | Umgebungstemperatur: | 0..50 °C | Auflösung des Lichtvorhangs: | 2,5 mm | Schutzfeldhöhe: | 1788 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.494,18* | € 6.658,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.497,48* | € 6.661,41* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6.541,86* | € 6.705,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.563,11* | € 6.726,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6.508,31* | € 6.805,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|