Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender/EmpfängerPaar SLSCP14-1200Q88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtvorhang Sender/EmpfängerPaar SLSCP14-1200Q88
Lichtvorhang Sender/EmpfängerPaar SLSCP14-1200Q88
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-11899392
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072442
EAN/GTIN:
     0662488724429
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang

Lichtvorhang Sender/EmpfängerPaar SLSCP14-1200Q88

Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbares Sender/Empfänger Paar, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Kaskadierbar bis 4 Module, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 1200 mm, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
1270 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
ja
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.616,86*
€ 4.773,92*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.617,77*
€ 4.774,84*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.659,48*
€ 4.816,79*
Frei Haus
ab € 4.663,49*
€ 4.820,82*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.664,95*
€ 4.942,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.773,92*
€ 5.680,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.741,22*
€ 5.642,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.654,19*
€ 5.538,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.616,86*
€ 5.494,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.