Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrufset ws kompl.mit Rahmen NRS AS 0834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrufset ws kompl.mit Rahmen NRS AS 0834
Notrufset ws kompl.mit Rahmen NRS AS 0834
Artikel-Nr.:
     3517I-11955273
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSAS0834
EAN/GTIN:
     4011377055278
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen weiß

Notrufset ws kompl.mit Rahmen NRS AS 0834

besteht aus Zugtaster, Rufmodul, Abstelltaster und Netzteil (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) komplett mit Rahmen 1fach Das JUNG Notrufsystem dient dem Hilferuf in behindertengerechten WC-Anlagen. Es entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834. Das Notrufsystem ist modular aufgebaut. Die folgenden vier Komponenten sind zusammen als komplettes Notrufset erhältlich: ZugtasterÜber eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Spannungsart:
DC
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen cremeweiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,64*
€ 209,59*
€ 5,95*
ab € 174,33*
€ 210,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,29*
€ 212,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,21*
€ 215,32*
Frei Haus
ab € 178,54*
€ 215,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
NRSDZT20WW
ab € 218,68*
Zubehör
Jung
NRSULR0834
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.