Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder PD2N-LON-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder PD2N-LON-AP
Artikel-Nr.:
     3517I-11960575
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92734
EAN/GTIN:
     4007529927340
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g
präsenzmelder

Präsenzmelder PD2N-LON-AP

LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung, Folgende Gerätefunktionen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:, 1 x Lichtsensor, 1 x Präsenzsensor, 1 x Präsenz- und Licht-Controller, 1 x Präsenz-Controller, 2 x Jalousieschalter, 1 x SCC Befehlsmodul, 3 x Tasterfunktion, 1 x Szenen-Funktion, Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus, Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung, Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen, FT5000-LON-Transceiver, Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar, Optionale Infrarot-Fernsteuerung, Einstellungen mit LON-Installations-Tool, Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen, Die Artikel werden bis einschließlich Windows 7 unterstützt
Weitere Informationen:
Bussystem LON:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,29*
€ 268,83*
Frei Haus
ab € 223,87*
€ 271,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.