Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder PD2N-LON-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder PD2N-LON-AP
Artikel-Nr.:
     6012-11960575
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92734
EAN/GTIN:
     4007529927340
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g
präsenzmelder

Präsenzmelder PD2N-LON-AP

LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung, Folgende Gerätefunktionen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:, 1 x Lichtsensor, 1 x Präsenzsensor, 1 x Präsenz- und Licht-Controller, 1 x Präsenz-Controller, 2 x Jalousieschalter, 1 x SCC Befehlsmodul, 3 x Tasterfunktion, 1 x Szenen-Funktion, Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus, Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung, Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen, FT5000-LON-Transceiver, Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar, Optionale Infrarot-Fernsteuerung, Einstellungen mit LON-Installations-Tool, Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen, Die Artikel werden bis einschließlich Windows 7 unterstützt
Weitere Informationen:
Bussystem LON:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,77*
€ 270,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 224,15*
€ 273,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.