Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel MC, 350mA, titan-mt 1573074147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 300 R, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 300 R, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 300 R, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt
Artikel-Nr.:
     3517I-11960853
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1573074147
EAN/GTIN:
     4044538071473
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Panel MC, 350mA, titan-mt 1573074147

Switchable Color Temperature - kurz SCCT. Entscheiden Sie sich vor der Installation der Leuchte für Ihre Farbtemperatur! Stellen Sie diese, mittels einem Schalter, kurzerhand auf die gewünschte Farbtemperatur ein. Betriebsgerät: nicht inklusive Dimmung: Betriebsgerätabhängig Aluminium/Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (ØxH): 295x22 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Lebensdauer: 50.
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,30*
€ 24,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,40*
€ 28,91*
€ 8,50*
ab € 20,31*
€ 28,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,36*
€ 30,14*
€ 3,90*
ab € 23,19*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1573044145
ab € 38,42*
Ähnlich
nobilé
1574071112
ab € 26,51*
Ähnlich
nobilé
1574081112
ab € 26,57*
Ähnlich
nobilé
1574071111
ab € 26,45*
Ähnlich
nobilé
1574081111
ab € 26,45*
Ähnlich
nobilé
1573064147
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.